VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/24-12 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391415
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035268
Sonepar Artikelnummer
120396308
Hersteller Artikelnummer
391415
Hersteller Typ
ORI242428110
Hersteller Artikel Nr.:
391415
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/24-12 iso 280W, Eingang 16-35 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 12 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


