VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/24-17 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391977
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038856
Sonepar Artikelnummer
121205807
Hersteller Artikelnummer
391977
Hersteller Typ
ORI242441110
Hersteller Artikel Nr.:
391977
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.600 kg
400W, Eingang 20-35 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 17 A, Wandler, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


