VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/24-5 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391608
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076016748
Sonepar Artikelnummer
120396306
Hersteller Artikelnummer
391608
Hersteller Typ
ORI242410110
Hersteller Artikel Nr.:
391608
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.600 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/24-5 iso - 120W, Eingang 16-35 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 5 A, Wandler, isoliert, Anschluß 6 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


