VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/48-6 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392168
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035275
Sonepar Artikelnummer
121205808
Hersteller Artikelnummer
392168
Hersteller Typ
ORI244828110
Hersteller Artikel Nr.:
392168
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
280W, Eingang 16-35 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 6 A, Wandler, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


