VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/48-8,5 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392169
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038863
Sonepar Artikelnummer
121205809
Hersteller Artikelnummer
392169
Hersteller Typ
ORI244841110
Hersteller Artikel Nr.:
392169
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.600 kg
Eingangsspannung: 20-35V, Ausgangsspannung: 48,2V Abmessung 130 x 186 x 70mm


