VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/12-20 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391804
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035282
Sonepar Artikelnummer
121205814
Hersteller Artikelnummer
391804
Hersteller Typ
ORI481224110
Hersteller Artikel Nr.:
391804
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
240W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 20 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


