VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/12-30 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391410
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038870
Sonepar Artikelnummer
121205815
Hersteller Artikelnummer
391410
Hersteller Typ
ORI481240110
Hersteller Artikel Nr.:
391410
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 40-70 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 186 x 130 x 70mm


