VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/12-9 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391450
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076016762
Sonepar Artikelnummer
120396316
Hersteller Artikelnummer
391450
Hersteller Typ
ORI481210110
Hersteller Artikel Nr.:
391450
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.600 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/12-9 iso 110W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 9 A, Wandler, isoliert, Anschluß 6 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


