VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/24-12 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392131
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035299
Sonepar Artikelnummer
121205816
Hersteller Artikelnummer
392131
Hersteller Typ
ORI482428110
Hersteller Artikel Nr.:
392131
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
280W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 12 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 186 x 130 x 70mm


