VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/24-16 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392132
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038887
Sonepar Artikelnummer
121205817
Hersteller Artikelnummer
392132
Hersteller Typ
ORI482441110
Hersteller Artikel Nr.:
392132
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.600 kg
380W, Eingang 40-70 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 16 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 186 x 130 x 70mm


