Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/48-8A (380W)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 48/48-8A (380W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392692

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076038894

Sonepar Artikelnummer

121205819

Hersteller Artikelnummer

392692

Hersteller Typ

ORI484841110

Hersteller Artikel Nr.:

392692

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.600 kg

380W, Eingang 40-70 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 8 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43, Abmessung 186 x 130 x 70mm