VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 12/12-18 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391876
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046066
Sonepar Artikelnummer
121205802
Hersteller Artikelnummer
391876
Hersteller Typ
ORI121222120
Hersteller Artikel Nr.:
391876
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
220W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 18 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm2, Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43, Abmessung 130 x 186 x 70mm


