VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 non-iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392000
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048954
Sonepar Artikelnummer
121205794
Hersteller Artikelnummer
392000
Hersteller Typ
ORI121236140
Hersteller Artikel Nr.:
392000
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, nicht isoliert, Anschluß 16 mm2, Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


