VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 12/24-10 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392051
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046073
Sonepar Artikelnummer
121205804
Hersteller Artikelnummer
392051
Hersteller Typ
ORI122424120
Hersteller Artikel Nr.:
392051
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
240W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 20-35 VDC / 10 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


