VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 12/24-15 non-iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392001
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048961
Sonepar Artikelnummer
121205795
Hersteller Artikelnummer
392001
Hersteller Typ
ORI122436140
Hersteller Artikel Nr.:
392001
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 15 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, nicht isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


