VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 24/12-20 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392003
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046080
Sonepar Artikelnummer
121205810
Hersteller Artikelnummer
392003
Hersteller Typ
ORI241224120
Hersteller Artikel Nr.:
392003
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
240W, Eingang 20-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 20 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm2, Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


