VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 24/12-30 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392004
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047711
Sonepar Artikelnummer
121205811
Hersteller Artikelnummer
392004
Hersteller Typ
ORI241236120
Hersteller Artikel Nr.:
392004
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 20-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm2, Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 130 x 186 x 70mm


