VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 24/24-12 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392005
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046097
Sonepar Artikelnummer
121205812
Hersteller Artikelnummer
392005
Hersteller Typ
ORI242428120
Hersteller Artikel Nr.:
392005
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
Eingangsspannung: 16-35V, Ausgangsspannung: 24,2V Abmessung 130 x 186 x 70mm


