VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr Smart 48/12-20A Isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393280
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076066149
Sonepar Artikelnummer
121376322
Hersteller Artikelnummer
393280
Hersteller Typ
ORI481224120
Hersteller Artikel Nr.:
393280
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.200 kg
Der isolierte DC/DC-Wandler Orion-Tr 48/12 V 20 A (240 W) von Victron Energy ist ein hocheffizientes Gerät, das für die Bereitstellung eines stabilen 12-V-Ausgangs aus einem 48-V-System entwickelt wurde. Dieser Wandler ist ideal für den Einsatz in netzunabhängigen, gewerblichen und Automobilanwendungen und bietet zuverlässige Leistung mit einstellbarer Ausgangsspannung, Kurzschlussschutz und einfacher Installation. input 32-70 VDC, output 10-15 VDC / 20 A, Charger 3-stage, BT, programmable, isolated, connection 16 mm², parallel connection (unlimited), remote switch, IP43


