VICTRON ENERGY - Dig. Energiezähler Victron EM540 - 3 phase - max 65A/phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392699
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061168
Sonepar Artikelnummer
121114331
Hersteller Artikelnummer
392699
Hersteller Typ
REL200100100
Hersteller Artikel Nr.:
392699
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.280 kg
''Der EM540 ist ein Energieanalysator für Direktanschluss, für Zwei- und Dreiphasensysteme bis zu 415 V L-L und Strom bis zu 65 A. Zusätzlich zu einem digitalen Eingang kann die Einheit je nach Modell mit einem statischen Ausgang (Impuls oder Alarm), einem Modbus-RTUKommunikationsport oder einem M-BusKommunikationsport ausgestattet werden.''


