VICTRON ENERGY - E-Ladestation Wallbox Victron EV Charging station

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322033
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051305
Sonepar Artikelnummer
121012795
Hersteller Artikelnummer
322033
Hersteller Typ
EVC300400300
Hersteller Artikel Nr.:
322033
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg
Hochleistungs-AC-Ladegerät -22 kW Die maximale Leistung, welche die EV-Ladestation liefern kann, beträgt 22 kW im 3-Phasen-Modus oder 7,3 kW pro Phase. Es kann auch in einphasigen Installationen verwendet werden (länderspezifische Vorgaben sind zu beachten)! Wi-Fi: 802.11 b/g/n für Konfiguration und Überwachung Für die Ersteinrichtung, aber auch für die Überwachung, kann das interne Wi-Fi-Modul im Access Point-Modus oder im Stations-Modus konfiguriert werden. Touchscreen 4,3-Zoll-Touchscreen zur Überwachung und Steuerung optional. Vollständig programmierbarer LED-Lichtring um den Ladeanschluss, um den Zustand des Geräts schnell zu bestimmen. Es kann auf der Weboberfläche programmiert werden, um verschiedene Lichteffekte anzuzeigen, basierend auf dem aktuellen Zustand (getrennt, geladen, läd gerade, usw.) Automatischer Modus Um eine maximale Effizienz des PV-Systems zu gewährleisten, verfügt die EV-Ladestation über einen automatischen Modus, der erkennt, wenn überschüssige Energie verfügbar ist, und nur diese Energie zum Laden des Fahrzeugs verwendet Manueller Modus Konfigurierbarer Ausgangsstrom 6-32A Anzeigeoptionen für Daten in Echtzeit – Color Control GX oder andere GX-Geräte: siehe die Venus-Dokumente auf unserer Website. - Auf der Webseite des Geräts - Auf dem VRM-Portal


