VICTRON ENERGY - Einstrahlungssensor Victron SolarSense 750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393473
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90278910
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065685
Sonepar Artikelnummer
121396785
Hersteller Artikelnummer
393473
Hersteller Typ
SLS300175100
Hersteller Artikel Nr.:
393473
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90278910
Gewicht:
0.140 kg
Messungen: Bestrahlungsstärke 0,1 W/m², geschätzte Solarenergie 1 W, täglicher Ertrag 1 Wh, Temperatur 0,1 °C, mit eigener Stromversorgung, Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C, Schutzklasse IP65


