VICTRON ENERGY - Energiezähler Victron EM24 - 3 phase - max 65A/phase Ethern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391836
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051268
Sonepar Artikelnummer
121048540
Hersteller Artikelnummer
391836
Hersteller Typ
REL200200100
Hersteller Artikel Nr.:
391836
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.350 kg
Der Victron EM24 Ethernet ist ein Standardgerät zur Messung der Leistung und Energie einer 3-phase-Anwendung, z. B. am Verteilerkasten oder zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters, eines Wechselstromaggregats oder der Leistung eines Wechselrichters und Wechselrichter/Ladegeräts. Seine Daten werden auf einem GX-Gerät und unserem VRM-Portal angezeigt. Der Energiezähler kann für vier verschiedene Funktionen in einem GX-Gerät (z. B. Cerbo GX) konfiguriert werden: • Verwendbar als Netzzähler und als Steuereingang für ein ESS-System. • Zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters. • Zur Messung der Leistung eines Wechselstromaggregats. • Als Wechselstrommessgerät, um den Wechselstromausgang eines Wechselrichters oder Wechselrichter/Ladegeräts zu messen.


