Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Energiezähler Victron ET340 - 3 phase - max 65A/phase

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Energiezähler Victron ET340 - 3 phase - max 65A/phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391786

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283019

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076039693

Sonepar Artikelnummer

121048538

Hersteller Artikelnummer

391786

Hersteller Typ

REL300300000

Hersteller Artikel Nr.:

391786

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.350 kg

Der Victron ET340 ist ein Standardgerät zur Messung der Leistung und Energie einer 3-phase-Anwendung, z. B. am Verteilerkasten oder zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters, eines Wechselstromaggregats oder der Leistung eines Wechselrichters und Wechselrichter/Ladegeräts. Seine Daten werden auf einem GX-Gerät und unserem VRM-Portal angezeigt. Der Energiezähler kann für vier verschiedene Funktionen in einem GX-Gerät (z. B. Cerbo GX) konfiguriert werden: • Verwendbar als Netzzähler und als Steuereingang für ein ESS-System. • Zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters. • Zur Messung der Leistung eines Wechselstromaggregats. • Als Wechselstrommessgerät, um den Wechselstromausgang eines Wechselrichters oder Wechselrichter/Ladegeräts zu messen.