VICTRON ENERGY - EV-Ladestation Victron NS - BLUE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322091
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076058274
Sonepar Artikelnummer
121111726
Hersteller Artikelnummer
322091
Hersteller Typ
EVC200300200
Hersteller Artikel Nr.:
322091
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg
EV-Ladestation Victron NS - Blue, 22 kW, 170 – 265 VAC, 50 Hz, 3x 32 A, Fehlerstromschutz extern erforderlich, Steckdose Typ 2, Verbrauchsmessung mit konfigurierbarem Rechner, private Nutzung, WiFi, Touch Screen, Web, GX GerätDas Gerät ist technisch identisch mit der EV Charging Station, hat aber ein neues, modernes Design, das in 3 Farben erhältlich ist und keinen eingebauten LCD-Bildschirm hat. Die Ersteinrichtung, Konfiguration und Überwachung erfolgt von VictronConnect aus über Bluetooth und/oder die integrierte Webschnittstelle über einen WiFi-Zugangspunkt oder ein WiFi-LAN.Die Ladestation kann vollständig in ein GX-Gerät und ein VRM von Victron Energy integriert und über dieses ferngesteuert werden.Diese EV Charging Station NS ist nicht nur vollständig mit einem GX-Gerät und ein VRM von Victron Energy integriert, sondern kann auch so eingestellt werden, dass überschüssige Solarenergie direkt zum Laden Ihres Fahrzeugs genutzt werden kann. Manuelle und zeitgesteuerte Modi bieten noch mehr Flexibilität, um auf die Bedürfnisse des Elektrofahrzeugs je nach System zu reagieren.Es verfügt über einen vollständig programmierbaren RGB-Leuchtring um den Ladeanschluss, der je nach Stromstatus (getrennt, geladen, geladen usw.) unterschiedliche Lichteffekte anzeigt, um den Gerätestatus schnell zu bestimmen.


