VICTRON ENERGY - Fern-Display Victron GX Touch 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391861
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85285900
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048770
Sonepar Artikelnummer
121047611
Hersteller Artikelnummer
391861
Hersteller Typ
BPP900455050
Hersteller Artikel Nr.:
391861
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85285900
Gewicht:
0.500 kg
Grafischer Touchscreen für Cerbo GX, 5 Zoll, 8 - 32 VDC. Der fünfzölligen Touchscreen-Bildschirme bieten einen sofortigen Überblick über Ihr System und ermöglichen die Anpassung von Einstellungen im Handumdrehen. Sie werden einfach mit einem Kabel an den Cerbo GX angeschlossen. Ihr superschlankes, wasserdichtes Design, der Aufbau von oben und die einfache Installation bringen viel Flexibilität beim Aufbau eines klaren und sauberen Armaturenbretts.