VICTRON ENERGY - Fern-Display Victron GX Touch 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392291
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85285900
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076054344
Sonepar Artikelnummer
121047614
Hersteller Artikelnummer
392291
Hersteller Typ
BPP900455070
Hersteller Artikel Nr.:
392291
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85285900
Gewicht:
0.500 kg
Grafischer Touchscreen für Cerbo GX, 7 Zoll, 8 - 32 VDC Der siebenzölligen Touchscreen-Bildschirme bieten einen sofortigen Überblick über Ihr System und ermöglichen die Anpassung von Einstellungen im Handumdrehen. Sie werden einfach mit einem Kabel an den Cerbo GX angeschlossen. Ihr superschlankes, wasserdichtes Design, der Aufbau von oben und die einfache Installation bringen viel Flexibilität beim Aufbau eines klaren und sauberen Armaturenbretts.