VICTRON ENERGY - Kabel Victron RJ45 Splitter Adapter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393491
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076072102
Sonepar Artikelnummer
121402834
Hersteller Artikelnummer
393491
Hersteller Typ
ASS030065511
Hersteller Artikel Nr.:
393491
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.040 kg
RJ45-Splitter Victron 1xRJ45-Stecker/15cm Kabel/2xRJ45-Buchse Dieser Splitter wird verwendet, um die Victron MultiPlus 500VA - 1600VA Geräte in parallelen und dreiphasigen Konfigurationen oder in anderen Installationen, in denen mehrere VE.Bus-Ports erforderlich sind, anzuschließen.


