VICTRON ENERGY - Kupplungsdose Victron 32A/250V (2p/3w) f. Bordanschluß 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392872
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076007548
Sonepar Artikelnummer
121111720
Hersteller Artikelnummer
392872
Hersteller Typ
SHP303204000
Hersteller Artikel Nr.:
392872
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.440 kg
Demontierbare Kupplungsdose passend zu Bordanschluß Victron 32A. Eigenschaften Anschlüsse: 2p + ASpannung: 230VMax. Strom: 32A / 230VGehäuse: PA 6Steckerstifte / Anschlussklemmen: Messing, vernickeltEmpfohlener Kabelquerschnitt: 4mm²-6mm²


