VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321785
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076037415
Sonepar Artikelnummer
121095522
Hersteller Artikelnummer
321785
Hersteller Typ
BPC121542002
Hersteller Artikel Nr.:
321785
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.400 kg
Blue Smart IP22 Charger Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Blue Smart IP22 Charger Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Modelle: 12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A


