VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321591
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076037422
Sonepar Artikelnummer
121095523
Hersteller Artikelnummer
321591
Hersteller Typ
BPC121544002
Hersteller Artikel Nr.:
321591
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.400 kg
Blue Smart IP22 Charger Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Blue Smart IP22 Charger Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Modelle: 12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A


