VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP65 12/10 + DC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322278
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070313
Sonepar Artikelnummer
121397185
Hersteller Artikelnummer
322278
Hersteller Typ
BPC121032064R
Hersteller Artikel Nr.:
322278
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.900 kg
''Das Blue Smart Ladegerät IP65 bietet intelligentes Batterieladen mit 95% Effizienz für Wohnmobile, (Oldtimer-)Autos, Boote, Motorräder und ähnliche Anwendungen. Sein fortschrittlicher 7-stufiger Ladealgorithmus maximiert die Batterielebensdauer für alle gängigen Chemie. Mithilfe von Bluetooth und der VictronConnect App können Sie aus 8 vorprogrammierten Profilen wählen, eigene erstellen oder den Ladevorgang überwachen. Der spezielle Lagermodus ermöglicht es, die Batterie monatelang ohne Bedenken angeschlossen zu lassen. Das Blue Smart Ladegerät wurde für Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen entwickelt und verfügt über IP65 Wasser-, Staub- und Chemikalienbeständigkeit sowie umfassende Schutzmaßnahmen gegen Übertemperatur, Kurzschluss und Verpolung.''


