VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP65 12/25 + DC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPC122531064
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046516
Sonepar Artikelnummer
121108415
Hersteller Artikelnummer
BPC122531064
Hersteller Typ
BPC122531064
Hersteller Artikel Nr.:
BPC122531064
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.900 kg
Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Neu: IP65 12/5 wurde durch ein kleineres, äquivalentes Modell ersetzt: IP65s 12/5 Modelle: 6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A