VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP65 12/7 + DC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321605
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076017943
Sonepar Artikelnummer
121108412
Hersteller Artikelnummer
321605
Hersteller Typ
BPC120731064R
Hersteller Artikel Nr.:
321605
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.800 kg
Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Neu: IP65 12/5 wurde durch ein kleineres, äquivalentes Modell ersetzt: IP65s 12/5 Modelle: 6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A


