VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP65 6V/12V-1.1+DC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322066
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076054801
Sonepar Artikelnummer
121108409
Hersteller Artikelnummer
322066
Hersteller Typ
BPC120134034R
Hersteller Artikel Nr.:
322066
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.400 kg
Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Neu: IP65 12/5 wurde durch ein kleineres, äquivalentes Modell ersetzt: IP65s 12/5 Modelle: 6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A


