VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP67 Charger 12/17 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321869
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038252
Sonepar Artikelnummer
121111684
Hersteller Artikelnummer
321869
Hersteller Typ
BPC121713006
Hersteller Artikel Nr.:
321869
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
2.400 kg
Das Blue Smart IP67 Ladegeräte (wasserdicht) ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP67 Ladegeräte (wasserdicht) lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.Modelle:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A


