VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Blue Smart IP67 Charger 24/5 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321688
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035947
Sonepar Artikelnummer
121111687
Hersteller Artikelnummer
321688
Hersteller Typ
BPC240513006
Hersteller Artikel Nr.:
321688
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.800 kg
Das Blue Smart IP67 Ladegeräte (wasserdicht) ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP67 Ladegeräte (wasserdicht) lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.Modelle:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A


