VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Centaur Charger 12/20 (3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321929
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021476
Sonepar Artikelnummer
121111629
Hersteller Artikelnummer
321929
Hersteller Typ
CCH012020000
Hersteller Artikel Nr.:
321929
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.800 kg
Die Centaur-Batterieladegeräte-Reihe verfügt über einen sich automatisch anpassenden Eingang, der den Bereich zwischen 90-265 VAC 50/60 Hz abdeckt. Das bedeutet, dass diese Ladegeräte überall in der Welt eingesetzt werden können. Anders als viele andere Geräte, die über eine universelle Aufnahmeleistung verfügen, behält die Centaur-Reihe die volle Ausgangsleistung innerhalb des angegebenen Bereiches bei. Unter anderem verfügt das Modell über eine vollautomatische Dreistufen-Ladekennlinie, die sicherstellt, dass die Batterien jedes Mal voll aufgeladen werden, sowie über drei getrennte Ladeausgänge für Ausstattungen mit mehreren Batterien, um für die meisten der typischen Installationen geeignet zu sein. Die Produktreihe erstreckt sich über 12 V und 24 V Modelle von 16 A bis zu 100 A. Modelle: 12 / 24 Volt


