VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Phoenix Smart IP43 Charger 24/16 (3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321924
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076041931
Sonepar Artikelnummer
121111696
Hersteller Artikelnummer
321924
Hersteller Typ
PSC241653085
Hersteller Artikel Nr.:
321924
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.500 kg
Mit Blick auf Bootsbesitzer kann dieses adaptive 5-stufige Ladegerät entweder 30A oder 50A Ladung für jede der drei Batteriebänke bereitstellen. Oder das Smart 1+1 Modell liefert 3A an die Starterbatterie, der Rest an die Hausbank. 24V-Modelle sind mit 16A/25A Ladung erhältlich. Bluetooth-fähig, können Sie das Ladegerät überwachen und Alarme direkt von Ihrem Handy aus einstellen. Adaptive, intelligente, dynamische Ladefunktionen - siehe Datenblatt unten.Modelle:12 / 24 Volts


