Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Skylla-i 24/100 (1+1) 230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron  Skylla-i 24/100 (1+1)  230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321944

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076026242

Sonepar Artikelnummer

121111680

Hersteller Artikelnummer

321944

Hersteller Typ

SKI024100000

Hersteller Artikel Nr.:

321944

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

7.000 kg

Skylla-i Ladegerät. Ein modernes und leistungsstarkes Batterieladegerät.• Die richtige Lademenge für eine Blei-Säure-Batterie: angepasste Konstantspannungszeit• BatterySafe-Modus: Verhinderung von Schäden durch übermäßige Gasentwicklung• Lagerungs-Modus: Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie• Kleiner und leichter im Vergleich zu ähnlichen Modellen• NMEA 2000 CAN-bus-Anschluss• PowerControl: Einstellung eines maximalen Landstroms• Fernbedienung• Geeignet für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePo4)Modelle:24 Volt