VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Skylla IP65 12/70(3) 120/240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321888
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051978
Sonepar Artikelnummer
121111662
Hersteller Artikelnummer
321888
Hersteller Typ
SKY012070100
Hersteller Artikel Nr.:
321888
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
6.000 kg
Skylla-IP65. Ein leistungsstarkes, wasserdichtes und intelligentes Batterieladegerät mit einem 7-stufigen adaptiven Ladealgorithmus, geeignet für eine Vielzahl von Batterietypen und Batteriechemien mit einem speziellen Lithium-Ionen-Ladealgorithmus.Der große Bereich der universellen Eingangsspannung erhöht die Flexibilität bei der Installation, das Ladegerät behält seine volle Ausgangsleistung bei, unabhängig davon, wo auf der Welt es sich befindet.Aufgrund der Schutzart IP65 eignet sich dieses Ladegerät besonders für den Einsatz in der Schifffahrt, im mobilen Bereich und in der Industrie, und hält widrigen Umgebungsbedingungen stand: Hitze, Feuchtigkeit und Salzluft.Beide Modelle sind in zwei Versionen erhältlich:3 vollwertige Ausgänge1 vollwertiger Ausgang zusammen mit einem isolierten 3 A Erhaltungsladeausgang für eine StarterbatterieModelle:12V/70A & 24V/35A


