Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Skylla-TG 24/100 3-phase (1+1) 400V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron  Skylla-TG 24/100 3-phase (1+1)  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321937

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 23.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076026686

Sonepar Artikelnummer

121111670

Hersteller Artikelnummer

321937

Hersteller Typ

STG024100300

Hersteller Artikel Nr.:

321937

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

23.000 kg

Skylla-TG Ladegerät. Ein Ausgang mit voller Nennleistung und ein Ausgang mit 4 A. Die Ladespannung lässt sich präzise genau an jedes beliebige Batterie-System anpassen. Der Eingang für das Ladegerät sind 230 V bei 50/60 HZ. Die Ladespannung lässt sich direkt an den Batterieanschlüssen messen, um den Spannungsverlust aufgrund von Kabelwiderständen zu kompensieren. Ein externer Sensor ermöglicht das Messen der Batterietemperatur und das entsprechende Kompensieren der Ladespannung.Modelle:24 / 48 Volt