VICTRON ENERGY - Ladegerät Victron Skylla-TG 24/30 (1+1) 120/240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321866
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025719
Sonepar Artikelnummer
121111665
Hersteller Artikelnummer
321866
Hersteller Typ
SDTG2400301
Hersteller Artikel Nr.:
321866
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
5.500 kg
Skylla-TG Ladegerät. Ein Ausgang mit voller Nennleistung und ein Ausgang mit 4 A. Die Ladespannung lässt sich präzise genau an jedes beliebige Batterie-System anpassen. Der Eingang für das Ladegerät sind 230 V bei 50/60 HZ. Die Ladespannung lässt sich direkt an den Batterieanschlüssen messen, um den Spannungsverlust aufgrund von Kabelwiderständen zu kompensieren. Ein externer Sensor ermöglicht das Messen der Batterietemperatur und das entsprechende Kompensieren der Ladespannung.Modelle:24 / 48 Volt


