Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Landstromkabel Victron (Shore Power Cord) 15m 16A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Landstromkabel Victron (Shore Power Cord) 15m 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392288

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 2.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076007517

Sonepar Artikelnummer

121111712

Hersteller Artikelnummer

392288

Hersteller Typ

SHP302501500

Hersteller Artikel Nr.:

392288

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.700 kg

Landstrom-Kabel • Wasserdichtes Landstrom-Kabel und Einlass IP67 • Spritzschutzstecker und Verbinder • LED zur Betriebsanzeige im Stecker• Schutzkappe • Kabeltyp: Ho7BQ-F 3×2,5mm² gelb• Einlass aus rostfreiem Stahl Verfügbar in: 15M 16A 25M 16A 15M 25A 25M 25A