Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Netzkabel Victron CEE 7/7 für Smart IP43 Charger 2m

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Netzkabel Victron CEE 7/7 für Smart IP43 Charger 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392868

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.231 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076045083

Sonepar Artikelnummer

121111699

Hersteller Artikelnummer

392868

Hersteller Typ

ADA010100100

Hersteller Artikel Nr.:

392868

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.231 kg

230V Netzkabel 2m für Phoenix Smart IP43 und Skylla-S Ladegeräte