VICTRON ENERGY - Plug'n'Play Victron EasySolar-ll 24/3000/70-32 MPPT250/70 GX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321984
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85480090
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076049265
Sonepar Artikelnummer
121015079
Hersteller Artikelnummer
321984
Hersteller Typ
PMP242307010
Hersteller Artikel Nr.:
321984
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
26.000 kg
Solarstrom-Komplettlösung Der EasySolar-II GX kombiniert einen MPPT-Solarladeregler, einen Wechselrichter/Batterielader und eine Steuerzentrale in einem Gehäuse. Das Produkt ist einfach zu installieren, mit einem Minimum an Verkabelung. Modelle: 3000VA, 5000VA EasySolar ll 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX 19-33 VDC, 250 Voc, PV 2,4 kW, MPPT 250/70-Tr, 70 A Modul Ladestrom, 70 A Wechselrichter Ladestrom, AC 3,0 kVA, 1PH - 230VAC/50Hz, Sicherungen und Trennschalter, Batterie und MPPT Anzeige, Luftkühlung, IP21


