VICTRON ENERGY - Plug'n'Play Victron EasySolar-ll 48/5000/70-50MPPT250/100 GX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322032
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85480090
Gewicht - 39.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076049333
Sonepar Artikelnummer
121015081
Hersteller Artikelnummer
322032
Hersteller Typ
PMP482507010
Hersteller Artikel Nr.:
322032
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
39.000 kg
Solarstrom-Komplettlösung Der EasySolar-II GX kombiniert einen MPPT-Solarladeregler, einen Wechselrichter/Batterielader und eine Steuerzentrale in einem Gehäuse. Das Produkt ist einfach zu installieren, mit einem Minimum an Verkabelung. Modelle: 3000VA, 5000VA PlugPlug'n'Play Power System Victron EasySolar-ll 48/5000170-50 MPPT 250/100 GX 38-66 VDC, 48 VDC, 250 Voc, PV 5,8 kW, MPPT 250/100-Tr, 70 A Modul Ladestrom, 100 A Wechselrichter Ladestrom, AC 5,0 kVA, 1PH - 230VAC/50Hz, Sicherungen und Trennschalter, Batterie und MPPT Anzeige, Luftkühlung, IP21


