VICTRON ENERGY - Rundsteckverbinder M8 Victron 3 polig (2 er Pack) 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391531
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019879
Sonepar Artikelnummer
120396171
Hersteller Artikelnummer
391531
Hersteller Typ
ASS030560200
Hersteller Artikel Nr.:
391531
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Rundsteckverbinder M8 Victron 3 polig (2 er Pack) 2,0m - männlich/weiblich, Kabellänge 2,0m Kabel mit 3-poliges M8-Rundsteckverbinder Stecker/Buchse Mit diesem Kabel können die BMS-Kommunikationskabel zwischen einem Lithium Battery Smart und dem BMS verlängert werden. Es wird in einem Beutel mit 2 Stück geliefert und ist in den Längen 1, 2, 3 und 5 m erhältlich.