Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Rundsteckverbinder M8 Victron 3-polig (2er Pack) 5,0m

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Rundsteckverbinder M8 Victron 3-polig (2er Pack) 5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392138

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076019893

Sonepar Artikelnummer

120396173

Hersteller Artikelnummer

392138

Hersteller Typ

ASS030560500

Hersteller Artikel Nr.:

392138

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Rundsteckverbinder M8 Victron 3-polig (2er Pack) 5,0m männlich/weiblich, Kabellänge 5,0m Kabel mit 3-poliges M8-Rundsteckverbinder Stecker/Buchse Mit diesem Kabel können die BMS-Kommunikationskabel zwischen einem Lithium Battery Smart und dem BMS verlängert werden. Es wird in einem Beutel mit 2 Stück geliefert und ist in den Längen 1, 2, 3 und 5 m erhältlich.