Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Schienen-Adapter Victron DIN35 kurz 80mm (1 Paar)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Schienen-Adapter Victron DIN35 kurz 80mm  (1 Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392017

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076048640

Sonepar Artikelnummer

121051073

Hersteller Artikelnummer

392017

Hersteller Typ

ADA500100100

Hersteller Artikel Nr.:

392017

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

DIN-Schienen-Adapter zur einfachen Montage eines Gerätes auf einer DIN-Schiene.